油圧フリーパンチ(厚鋼セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24890942 品番DFP-1654
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8〜Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9〜Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません

セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする