油圧フリーパンチ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24890958 品番DFP-FH
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8〜Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9〜Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません

付属品F大軸×1、セットボルト3/8(小軸)×1、カラー大・中・小×各1、安全キャップ×1、鉄ケース×1 仕様最大板厚/SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。 質量(kg)2.6 出力(kW)73(7.4tonf) 能力呼63(Φ64.5)×3.2mm、呼75(Φ77.2)×2.3mm、呼104(Φ115.5)×1.6mm(厚鋼92以上は別売1-2大軸が必要です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×356×136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする