EZ-HG26 IH調理器 象印マホービン 24891387 EZ-HG26 IH調理器 象印マホービン 24891387

IH調理器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24891387 品番EZ-HG26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

火力調節は「弱火」「中火」「強火」が素早くワンタッチで火加減が設定できます。
「9段階(火かげん)調節」できる「火かげん」キー。
「切り忘れ防止機能」、「なべなし検知機能」、「小物検知機能」、「ダブルセンサーによる異常温度上昇防止機能」、「マグネットプラグ」

消費電力(W)1300 ブラウン 本体質量(kg)2.7 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×45 温度調節範囲(℃)(揚げ物)140〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする