消費電力(W)89
仕様プルレススイッチ付
適合〜10畳
材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
幅(mm)500
質量(kg)4.9
高さ(mm)165
奥行(mm)500
適合範囲〜10畳
色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700
点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ〜点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)〜点灯1・5%〜調光10・100%-0)
光源色電球色、キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)46
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)
光束(Lm)4100
LED寿命(時間)40000
光色電球色+キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可