心地いいあかり 14畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)5670 材質鋼板/白塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/白塗装、アクリル/乳白(マット) 注文コード24891606 品番DXL-81212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は光束・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。
全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。
下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。

消費電力(W)58 仕様プルレススイッチ付 適合〜14畳 材質鋼板/白塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/白塗装、アクリル/乳白(マット) 幅(mm)600 質量(kg)5.0 高さ(mm)170 奥行(mm)600 適合範囲〜14畳 色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000〜 光源色電球色、昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.8 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光) 光束(Lm)5670 LED寿命(時間)40000 光色電球色+昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ LED交換不可
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする