消費電力(W)58
仕様プルレススイッチ付
適合〜14畳
材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、木製/ウォールナット色塗装、アクリル/乳白(マット)
幅(mm)620
質量(kg)5.0
高さ(mm)170
奥行(mm)620
適合範囲〜14畳
色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000〜
光源色電球色、昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)
光束(Lm)6420
LED寿命(時間)40000
光色電球色+昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可