曜日別特売
- 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム 24891827

CPTrans-MEW外観

- 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム 24891827
- 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム 24891827
- 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム 24891827
- 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム 24891827
- 産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム 24891827

産業用無線ルータ CPTrans-MEW

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード24891827品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。
コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。
【キャリア回線】
TE回線(FDD-LTE)
KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。
【無線LAN】
IEEE802.11a/b/q/n/ac
【Ethernet(LAN側)】
100BASE-TX/10BASE-T

寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
取扱説明書:(4.31MB)
注意
※安全のため、ご使用の際は、「取扱説明書」、「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※電波が電気機器に影響をおよぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。
・航空機内は使用禁止ですので、本製品の電源を切ってください。
※電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。
・医療機関の使用禁止場所や医療電気機器の近くでは本製品の電源を切ってください。
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装置部位から2 cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の種類がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。
※高温、多湿、じんあい、 腐食性ガス、振動、衝撃などの多い環境で使用しないでください。火災、故障、感電、誤動作の原因となることがあります。
※安全のため、製品の取り付け、配線も「取扱説明書」、「ご使用上の注意」に従ってください。
※接続は、電気工事・電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。
※異物の混入にもご注意ください。
※本製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、製品が故障することにより人命にかかわるような重要な 設備および重大な損失の発生が予測される設備へのご使用に際しては、重大事故にならないように安全装置の 設置を行ってください。
※アンテナは本製品にて技適取得済みの指定アンテナをご利用ください。
※指定アンテナ以外をご利用の場合、 電波法違反となる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする