仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数8接続方式100Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×84×110最大消費電力(W)5電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70