産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24892055 品番 DEH-TX5QC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。
QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。
また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。

仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET 材質スチール 電源(V)DC12〜36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) ポート数5 接続方式100Mbps 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×70×95 最大消費電力(W)4 電源供給方式ACアダプター マグネットなし インターフェイス10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする