DXL-81058 LEDシーリングライト 6畳用 DAIKO(大光電機) 24892105

LEDシーリングライト 6畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24892105 品番DXL-81058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。

消費電力(W)38 付属品連続調光リモコン 仕様プルレススイッチ付 適合〜6畳 材質アクリル/乳白(マット) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)480 高さ(mm)125 適合範囲〜6畳 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 LED交換不可
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする