DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリングライト 8畳用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892148
品番
DXL-81072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
消費電力(W)
46
付属品
調色・調光リモコン
仕様
プルレススイッチ付
適合
〜8畳
材質
アクリル/乳白(マット・内面イエローシルク印刷)
質量(kg)
2.1
色温度(K)
6500
LEDランプ
交換不可
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.6
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
480×125
光色
昼光色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3800
電球の種類
LED
適用畳数
8畳
スイッチ種類
リモコン、壁スイッチ
注意
※壁スイッチでも操作できます。
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。