消費電力(W)46
付属品調色・調光リモコン
仕様プルレススイッチ付
適合〜8畳
材質木製/クリア塗装(一部ライトピンク塗装・ピンク塗装)、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)480
高さ(mm)125
適合範囲〜8畳
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.6
光束(Lm)3800
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
適用畳数8畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可