DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリングライト 8畳用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892166
品番
DXL-81078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
消費電力(W)
46
付属品
-
仕様
可動横出しスイッチ付
適合
〜8畳
材質
アクリル/乳白(マット)
質量(kg)
2.1
直径(Φmm)
480
高さ(mm)
125
適合範囲
〜8畳
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
否
適用畳数
8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。
※別売DX-85736使用時傾斜天井使用可能(45°まで)。