消費電力(W)38
付属品調色・調光リモコン
仕様プルレススイッチ付
適合〜8畳
材質木製/ウォールナット色塗装、突き板、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)2.4
直径(Φmm)535
高さ(mm)130
適合範囲〜8畳
色温度(K)(昼光色)6500、(電球色)2700
光源色昼光色、電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光束(Lm)3840
LED寿命(時間)40000
光色昼光色+電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
LED交換不可