DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892342
品番
DXL-81243B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
ポリカーボネート/乳白(マット)、ポリカーボネート/白
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
75
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.7
光束(Lm)
590
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。