小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24892358 品番DXL-81244B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質ポリカーボネート/乳白(マット)、ポリカーボネート/白 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)75 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする