空調ウェアWZデニムライクベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24892466 品番 0062AZ-3L
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。
衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。
風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。
服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。

用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ウェアのみ ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)132 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 裾廻り(cm)96 アームホール(cm)44 衿廻り(cm)50.5
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・ボタン・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする