DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
185
注文コード
24892534
品番
DXL-81042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
鋼板/金メッキ、ガラス/乳白消し
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
185
仕様
コード調節器付
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
光束(Lm)
490
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。