LEDペンダント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 注文コード24892543 品番DXL-81043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は質量・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.8 材質鋼板/金メッキ、ガラス/乳白(模様入り) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)200 高さ(mm)175 仕様コード調節器付 コード長さ(mm)400 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光束(Lm)490 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする