DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
210
注文コード
24892552
品番
DXL-81082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量・高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
210
仕様
プルスイッチ付、吊高さ調節可能
コード長さ(mm)
800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
光束(Lm)
700
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。