コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアードライヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24892579
品番
KHD9740K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。
満足な大風量。軽さを超えたパワー。
小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)
139
色
ブラック
高さ(mm)
168
質量(g)
360
奥行(mm)
68
消費電力(W)
1200
風量(m
3
/min)
1.6
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり