DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
250
注文コード
24892595
品番
DXL-81101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量・高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16.5
材質
鋼板・鋼管/白塗装、木製/白木突板貼り、アクリル/乳白(マット)
質量(kg)
2.5
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
250
仕様
吊高さ調節可能
コード長さ(mm)
800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.2
光束(Lm)
910
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。