LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.5 高さ(mm)250 注文コード24892604 品番DXL-81102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は質量・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16.5 材質鋼板・鋼管/黒塗装、木製/ウォールナット突板貼り、アクリル/乳白(マット) 質量(kg)2.5 直径(Φmm)450 高さ(mm)250 仕様吊高さ調節可能 コード長さ(mm)800 色温度(K)270 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.2 光束(Lm)910 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする