DXL-81105 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 電球色 調光の可否:否 24892613

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.7 高さ(mm)425 注文コード24892613 品番DXL-81105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 材質和紙 質量(kg)0.7 直径(Φmm)450 高さ(mm)425 仕様プルスイッチ付、吊高さ調節可能 コード長さ(mm)800 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする