DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント シリコンカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892647
品番
DXL-81182B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
付属品
ランプ
仕様
吊高さ調節可能
材質
成形シリコン
質量(kg)
0.4
色
緑
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
145
口金
E17
コード長さ(mm)
800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39.6
光束(Lm)
230
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器との併用はできません。