DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24892665
品番
DX-85595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ダクトレール用プラグを使えば、お好みの引掛シーリング取付式ペンダントをダクトレールに取付けることができます。
材質
プラスチック
長さ(mm)
55
幅(mm)
30
色
ホワイト
高さ(mm)
30
質量(g)
30
電気容量(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
5まで