曜日別特売
4 ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 24893085

4 ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 24893085
4 ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 24893085
4 ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 24893085
4 ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 24893085
4 ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 24893085
モノタロウ

ボールチェーン 長さ30m巻

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ボール径(Φmm)4
内容量1巻(30m)注文コード24893085品番4
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)30ボール径(Φmm)4使用荷重(kg)3.5破断荷重(kg)10.5材質真鍮表面処理クロームメッキ寸法B(mm)5.5
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68039334
2024-02-12
用途: 電気工事
建設業・工事業

配線を壁内に通すために購入しました。マグネットにくっつくと思って購入しましたが、マグネットにくっつきませんでした。無駄な買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 68039325
2022-03-18
用途: いわゆる,ニュートンビーズの実験に使います。
エホバの証人の川沿会衆

開封状態は問題なく,商品に欠損や不調部分は無く,使用状態も大変良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 68039325
2020-11-05
用途: キーチェーン作りに
製造業

大変お手頃で、既製品を使うより自作して長さも自由に変更できるし、沢山使えて良い。

対象商品 : 68039334
2023-01-28
用途: 電線の壁内の通線
建設業・工事業

磁石にくっつくと思い購入したが、磁石につかなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68039334
2019-12-11
用途: ピンの紛失防止

何年も使用させて頂いておりますが、切れたこともなく問題ないです。商社で買うよりとてもお値打ちですし今後も継続使用していきたいと思います。

対象商品 : 68039325
2019-07-07
用途: オリジナルキーホルダーにしよう
鹿児島県立加治木工業高等学校教育・研究機関

イベントでキーホルダー製作で使用します。
はさみで切断して自由寸法で利用できます。
ホームセンターより価格も安く購入できました。

対象商品 : 68039334
2019-08-06
用途: ネックレスチェーンとして
サービス業

なかなか いいよーーーーーーーーーーーーーーーーー。

1が参考にしています
対象商品 : 68039334
2019-06-21
用途: 実験
教育・研究機関

物理の実験を見せるために購入。大満足の結果でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品をカットする工具はありますか。
回答:
専用の工具はございませんので、市販のペンチやラジオペンチで加工が可能でございます。
2021-07-02

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする