ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
ボール径(Φmm)
2.4
3.2
4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
24893094
品番
2.4-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)
30
ボール径(Φmm)
2.4
使用荷重(kg)
2
破断荷重(kg)
6
材質
SUS304
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
3.6
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。