モノタロウの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
モノタロウの チェーン
モノタロウの ボールチェーン
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
24893112
品番
4.5-SUS
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)
30
ボール径(Φmm)
4.5
使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
12
材質
SUS304
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
6.4
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。