ボールチェーン ステンレス カットタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24893234 品番 4.5-10-SUS
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)10 ボール径(Φmm)4.5 使用荷重(kg)4 破断荷重(kg)12 材質SUS304 付属品- 表面処理電解研磨 寸法B(mm)6.4
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。コネクターは1mのみの付属となります。
SUS304でも条件次第で磁石についたり反応したりすることがあります。 ステンレスを加工すると酸化クロム膜を再生するためにCr(クロム) が表面に出てしまい内部の含有率が低くなります。すると相対的にFe(鉄)の含有率が高くなり、磁性が生じることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
お風呂
農・林・水産業

お風呂の栓のチェーンが途中で切れてしまったので、、とりかえました。
ボールは前のに比べると小さくなりましたが、二重でちょうどよい長さになったので、満足しています。

2025-07-23
用途:
キーホルダーのチェーン
建設業・工事業

ニッパーで簡単に切れてとても使いやすい。コネクターがちょっと緩いかも。

対象商品:
24893207
2025-03-30
用途:
お風呂の栓

お風呂の栓のチェーンに買いました。ひとまわり小さかったですが問題なく使用出来ました。ボロボロだったのがキレイになり気分も良いです。

対象商品:
24893207
2025-03-02
用途:
トイレの水洗タンクのレバー
製造業

自宅トイレの水洗タンクのレバーに付いていたチェーンが切れたので代用として装着した。無事修理完了した。

対象商品:
24893182
2025-04-19
用途:
普段使い

首に付けるものカバンに付けるもの何でも重宝しますしお値段が安かったので思わず沢山購入しました。

対象商品:
24893207
2023-06-20
用途:
照明のswリード等
農・林・水産業

今まではメッキを使用していたが、メッキがはがれると汚い印象だったがステンレスにしてからは光沢がありきれい。

対象商品:
24893207
2023-02-10
用途:
浴槽栓の延長用に使用

適当な長さでカットも出来るし、しなやかなので扱いやすい。異形サイズの物と接合したが、問題なく使用できている。

1人が参考にしています
対象商品:
24893234
2022-04-14
用途:
配線通線にて使用

ウイングトラックの後ろの上から下に通線する際のガイド。
チェーンの重みで1人でも楽に通せます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハサミで切ると、バラバラに抜け落ちますか?
回答:
1か所を切って頂いても、すべてがバラバラに抜け落ちることはございません。
2人が参考にしています
2021-05-26
質問:
コネクタはいくつ付属していますか?
回答:
注文コード:24893182・24893198・24893207 には1個コネクタが付属してございます。
注文コード:24893216・24893225・24893234 にはコネクタは付属してございません。
1人が参考にしています
2021-05-26

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする