MKK ツインソケット

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットサイズ(mm)21×19 注文コード24893365 品番TS-2119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はソケットサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

鉄骨・軽天・設備工事などに最適。
市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。

六角対辺(mm)6.35 ソケットサイズ(mm)21×19 用途仮締用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24893322
2018-03-23
用途:
桁架設
建設業・工事業

2つが1つになって楽になった。大変便利なななりました。

対象商品:
24893356
2016-12-06
用途:
パイプ足場組み立て
株式会社下関仮設工業 様 (建設業・工事業)

もーちょっと17のかかりがあれば満足ですがまーまー機能上仕方ないですよね(-。-;
とりあえずマルチより安く済んだので良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする