TS-2419 MKK ツインソケット モトコマ 24893374

MKK ツインソケット

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ソケットサイズ(mm)24×19注文コード24893374品番TS-2419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鉄骨・軽天・設備工事などに最適。
市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。

用途
仮締用。
六角対辺(mm)6.35ソケットサイズ(mm)24×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24893322
2018-03-23
用途: 桁架設
建設業・工事業

2つが1つになって楽になった。大変便利なななりました。

対象商品 : 24893356
2016-12-06
用途: パイプ足場組み立て
株式会社下関仮設工業建設業・工事業

もーちょっと17のかかりがあれば満足ですがまーまー機能上仕方ないですよね(-。-;
とりあえずマルチより安く済んだので良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする