APPQO550S エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 24894092 APPQO550S エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 24894092

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24894092 品番APPQO550S
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。

用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 付属品主ノズル、PVCホース(Φ32×2m) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 トラスコ品番776-0396 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)4.8 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
注意
※ペール缶・オイルストッパー・フィルター別売。
本商品のご使用にはコンプレッサー(別売)が必要です。

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと柚とりクリーナー(製品紹介)【アクアシステム株式会社】
この動画は、1人が参考にしています。
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で切粉回収(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550の吸入揚程と横引能力(製品紹介)
この動画は、1人が参考にしています。
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550Sのフィルター後付け方法(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で紛塵回収(製品紹介)
この動画は、1人が参考にしています。
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で水滴回収(製品紹介)
工場内の木片チップやバリ取り後のゴミ掃除に エア駆動のバキュームクリーナー
この動画は、1人が参考にしています。
【アクアシステム株式会社】エア式バキュームクリーナーAPPQO550
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24894092
2019-06-23
用途:
水槽の掃除
製造業

大型水槽の砂、泥、砂利などの回収に使用
、空気流量400L程度のコンプレツサーが無いと
役にたちません。エアーで動くので助かります。

対象商品:
24894092
2019-09-25
用途:
清掃用
製造業

通常の清掃や側溝のヘドロ清掃などに使用予定です。まだ届いたばかりですが、昨日試した限りでは問題ありません。回収物の廃棄を考えて吸引するものを選ばないといけないところはあります。

1人が参考にしています
2018-09-14
用途:
泥水回収

路上工事時の泥水回収に使用しています。
電気を使わないので感電や故障の心配ないです。ただし、ペール缶口環に少しでも変形があると吸引力は格段に落ちます。(パッキンにゴミが挟まった時も同様)
 なのでパッキンの厚みを工夫する等で何とかなれば☆5個ってとこです。

 ちゃんとした状態であればペール缶が潰れるほど強力です

対象商品:
24894092
2018-06-12
用途:
掃除用
株式会社メンテナンス 様

工場や現場での掃除用に購入しました。
 ペール缶は、道具と一緒に持ち歩くので、ついでに、このクリーナーを積んでおくと、圧縮エアーは、殆どの工場にあるので、モーター付きの重い掃除機を持ち歩くよりも便利です。
 吸引力は、そこそこありますが、粗挽きダライ粉や、アークの残り棒などは、ギリギリ吸う感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
24894092
2018-03-28
用途:
斫リ作業時のコンクリート殻の清掃
渡部興業株式会社 様

大変良い製品だと思います。
なお、専用の受け容器(ペル容器)があれば(強度がある)と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24894092
2017-07-05
用途:
ダライ粉の吸引

良いところは軽くて持ち運びやすい。悪いところは吸引力が小さい。モーター駆動のものに比べると格段に落ちる。排出空気が強すぎて。どないか処理できないものか。

対象商品:
24894092
2017-03-27
用途:
金属の削りくずの吸い込み

吸い込む力が全く弱い。少し大きめのダライ粉になるとすい上がらない。これは使えないな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする