出力(kW)0.4
電源3相
最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.00/1.45
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.9/75.1
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
仕様スライドダンパ:無
質量(kg)20
モーター効率(%):80.8/79.9・81.7
消費電力(W)(50/60Hz)0.32/0.56
回転方向左
消費電流(A)(50/60Hz)2.3/2.3・2.1
吸気温度(℃)40
フランジ外径(Φmm)吐出相:123 吸込相:148
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合