京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 業務用掃除機
京セラインダストリアルツールズの 乾湿両用掃除機
集じん機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24894697
品番
AVC1250ST
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
付属品
ホース(2.5m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター
質量(kg)
9.0
タイプ
乾湿両用 (ステンレス製タンク)
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×420×580
吸込仕事率(W)
280
集塵容量(L)
乾燥:23、液体:20
風量(m
3
/min)
3.0
電源コード(m)
10
真空度(kPa)
25
取扱説明書:
(1.57MB)