高圧洗浄機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24894706 品番AJP4170VGQ
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能な本体側で吐出圧力を調節できる業務用の高圧ホース(10M)を標準付属した高圧洗浄機です。
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。
呼び水いらずのエア抜きバルブ付きで安定した自吸が可能です。
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。
段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクできます。
ハンドルは折りたたんでガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品高圧ホース(10m・プロ仕様)×1・給水ホース(3m)×1・洗剤噴射ノズル×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・自吸フィルター×1・エア抜きホース(3m)×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)吸水ホース:3 高圧ホース(m)10(プロ仕様) 絶縁方式二重絶縁 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
※自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1m、ホースの最大引張長さは3mまでです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24894706
2023-12-20
用途:
コンクリ表面清掃
製造業

古いコンクリに新しいコンクリを重ねるので汚れやコケを取り除きました。
吐出圧力は京セラでは最高圧ですが、ケルヒャーK5より弱いと感じます。
引っ張るためのハンドル(上に出たコの字形状のもの)がワンタッチで折りたたみできますが
簡単に下の畳まれてしまい使いにくいです。ロック機構をしっかりしてほしいです。高圧ホースは油圧のチューブのように継手部分がかしめられしっかりした感じです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする