SMC
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24894816
品番
MXQ6-20ASFP-F9BWVL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,600
この商品は
アジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動