マクロス
マクロスの 美容家電
マクロスの ヘアケア
マクロスの ヘアアイロン
ラシィル ミニストレートアイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24894907
品番
MEBL-155GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン
セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高使用温度(℃)
約180±10
定格消費電力(W)
20
色
グレイッシュブルー
コード長さ(cm)
約180
材質
本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング
質量(g)
約230
最高温度(℃)
約180±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×30×35
定格時間(分)
30
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
約70×24
RoHS指令(10物質対応)
対応