マクロス
マクロスの 美容家電
マクロスの ヘアケア
マクロスの ヘアアイロン
ラシィル セラミックストレート&カールアイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24894916
品番
MEBL-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン
ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
最高使用温度(℃)
約200
定格消費電力(W)
20
コード長さ(m)
約2
材質
本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング
質量(g)
約245
最高温度(℃)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×30×40
定格時間(分)
30
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
約70×20
RoHS指令(10物質対応)
対応