商品画像
小泉製麻
小泉製麻の フレコンバック、モッコ
小泉製麻の モッコ
小泉製麻の モッコ本体
バロンモッコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24895169
品番
37441220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,230
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途
建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質
ポリプロピレン
有効長(mm)
釣りベルト(肩口〜肩口):2150
寸法(縦×横)(mm)
2000×2000
最大荷重(kg)
1000未満
関連資料:
(2.33MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
バロンモッコのご紹介
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24895169
37441220
21498900
37441220
バロンモッコ2点吊り
小泉製麻
1枚
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)