商品画像
小泉製麻
小泉製麻の フレコンバック、モッコ
小泉製麻の フレコンバック
小泉製麻の フレコンバック丸型
フレキシブルコンテナ KTOY-7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24895230
品番
37443990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途
化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:角900×H1400
色
ベージュ
容量(L)
1300
寸法(Φ×高さH)(mm)
投入口:500×500、、排出口:500×500
充填量
最大:1080kg
関連資料:
KTOYチラシ(0.89MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
フレキシブルコンテナに充填してみます!
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24895230
37443990
21498954
37443990
フレキシブルコンテナ
小泉製麻
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)