- エバン キッチンジョイント分別 アスベル 24895510 - エバン キッチンジョイント分別 アスベル 24895510

エバン キッチンジョイント分別

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24895510 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

空間に応じて必要数を連結できるカラー分別。

材質本体・フタ・袋止め・キャスター:PP、脚ゴム:PE グレー 容量(L)20 シリーズエバン 本体質量(g)約995 フタの種類かぶせ式 本体寸法(cm)約46.5×21.5×34.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
不燃ごみの分別
建設業・工事業

コロコロも付いていてジョイントもできるので便利。
軽くてお手頃価格なのも大変満足しています。

2025-01-06
用途:
会社の分別ゴミ用
株式会社興建社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすいです。
分別ゴミ用に4個購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする