ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト DIN 41612

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24895817 品番09030006160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様同軸コンタクト タイプオス・メス 定格電流(A)1.4 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする