ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トップエントリー
タイプ
(フード/ハウジングのタイプ)ケーブルアダプター
注文コード
24895878
品番
09100000400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トップエントリー
材質
(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)
サイズ
1A
タイプ
(フード/ハウジングのタイプ)ケーブルアダプター
使用温度範囲(℃)
-30〜+90
材質(シール)
TPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65