曜日別特売
09100032606 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A ハーティング 24895948

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数3注文コード24895948品番09100032606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
その他ロッキングレバーは別売。IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売サイズ1Aタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-30~+90定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい保護等級IP20導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(インサート)ポリアミド (PA)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PE施錠方法シングルロックレバー結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする