曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A - ハーティング
サイズ1Aタイプインサート使用温度(℃)-30~+90保護等級IP20材質(インサート)ポリアミド (PA)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全30種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
導体断面積(mm2)
コンタクト数
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489589609100022601400100.75~1.52スナップインラッチ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489591409100022701400100.75~1.52スナップインラッチ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489593909100032601400100.75~1.53スナップインラッチ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489594809100032606400100.75~1.53シングルロックレバー
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489595709100032701400100.75~1.53スナップインラッチ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489596609100032706400100.75~1.53シングルロックレバー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489597509100033001400100.14~2.53スナップインラッチ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489600009100033201400160.14~43スナップインラッチ
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489601809100033301400160.14~43スナップインラッチ
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489608809100053006400100.14~2.55シングルロックレバー
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489610609100053106400100.14~2.55シングルロックレバー
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489611509100083001480.50.08~0.258スナップインラッチ
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489614009100083101480.50.08~0.258スナップインラッチ
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489615809100123001506.50.09~0.5212スナップインラッチ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489616709100123006506.50.09~0.5212シングルロックレバー
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489617609100123101506.50.09~0.5212スナップインラッチ
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489618509100123106506.50.09~0.5212シングルロックレバー
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
2489590509100022606400100.75~1.52シングルロックレバー
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
2489593009100022706400100.75~1.52シングルロックレバー
オープン
1,490
1,639(税込)
取扱停止中
返品不可
2489598409100033101400100.14~2.53スナップインラッチ
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
2489600909100033206400160.14~43シングルロックレバー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
2489602709100033306400160.14~43シングルロックレバー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
2489603609100043001AC48、DC6040.13~0.824スナップインラッチ
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
2489605409100043101AC48、DC6040.13~0.824スナップインラッチ
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
2489607909100053001400100.14~2.55スナップインラッチ
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
2489609709100053101400100.14~2.55スナップインラッチ
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
2489612409100083006480.50.08~0.258シングルロックレバー
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
2489604509100043006AC48、DC6040.13~0.824シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
2489607009100043106AC48、DC6040.13~0.824シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
2489614909100083106480.50.08~0.258シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする