ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24896228
品番
09110006232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
メス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
70
適合電線(mm
2
)
16
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
ストリップ長(mm)
15.5