ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
5
注文コード
24896289
品番
09120053001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
3A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
400
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.14〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス