Wリバーシブル microUSBケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896402 品番TH72SR12K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。
USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。
許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。
高速データ転送が可能なUSB2.0対応。

ケーブル長(m)約1.2 ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g)約30 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24896418
2017-11-15
用途:
スマホの充電

リビング用に使用するため、ケーブルの長い2.2mを購入しました。リバーシブルタイプなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする