ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ポリプロピレン ストレート型 注文コード24896508 品番09140006257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は形状・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様メス 形状ポリプロピレン ストレート型 タイプエアーコンタクト 機能(シャットオフ)あり チューブ内径(Φmm)3 材質(コンタクト)デルリンアセタール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする